Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
8G871944
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
Wera 7430 Destornillador dinamométrico ajustable ESD 1/4» hexagonal 0,9-1,5Nm Empuñadura multicomponente 142mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G871944
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
142
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.9 - 1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
142
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.9 - 1.5
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.05
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
7432 ESD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G871944
EAN
4013288179173
UBB
500643595605
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05074784001