text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Serie 7400 Mango de pistola Kraftform, destornilladores dinamométricos ajustables (3,0-8,8 Nm) con portabrocas rápido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 NmDestornillador dinamométrico de Kera. Mango de pistola Kraftform para una transmisión del par especialmente elevada, multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico

Artículo No. 8U747980
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 3 - 6
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7442

Descripción

Serie 7400 Mango de pistola Kraftform, destornilladores dinamométricos ajustables (3,0-8,8 Nm) con portabrocas rápido Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 NmDestornillador dinamométrico de Kera. Mango de pistola Kraftform para una transmisión del par especialmente elevada, multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Posibilidad de ajuste variable del par de apriete con la máxima precisión. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura. Tecnología de cierre rápido Rapidaptor para un cambio rápido de la broca. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente de Kraftform con zonas duras y blandas para trabajar a gran velocidad sin dañar la mano. Apta para puntas con cabeza hexagonal de ¼" según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173).

Números de artículo

Artículo No. 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074702001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.