text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA 7400 1,2-3,0NM


Artículo No. 3N141093
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 7441
Type Torque Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 3N141093
EAN 4013288100658
UBB 500643591497
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074701001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.