text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 0,3-1,2NM


Serie 7400 Destornilladores con par de apriete ajustable Kraftform (0,1-3,0 Nm) con portabrocas rápido Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 NmDestornillador con par de apriete de Wera. Posibilidad de ajuste variable del par de apriete con la máxima precisión. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura,

Artículo No. 9C453089
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.2
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.05
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7440
Type Torque Screwdriver

Descripción

Serie 7400 Destornilladores con par de apriete ajustable Kraftform (0,1-3,0 Nm) con portabrocas rápido Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 NmDestornillador con par de apriete de Wera. Posibilidad de ajuste variable del par de apriete con la máxima precisión. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura, señal acústica de clic. Tecnología de cierre rápido Rapidaptor para un cambio rápido de la punta. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente de Kraftform con zonas duras y blandas para trabajar a gran velocidad sin dañar la mano. Apta para puntas con cabeza hexagonal de ¼" según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173).

Números de artículo

Artículo No. 9C453089
EAN 4013288100641
UBB 500643591232
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074700001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.