text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M Set A SB, 8 piezas 8x 869/4 M Atornilladores magnéticos: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmAtornilladores métricos para tornillos de cabeza hexagonal. Fuerte imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81595.000.001
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 8
Número total de herramientas 8
Número de puntas total 8
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 8
Número total de herramientas 8
Número de puntas total 8
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 8
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 323
Codigo SA 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Descripción

869/4 M Set A SB, 8 piezas 8x 869/4 M Atornilladores magnéticos: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmAtornilladores métricos para tornillos de cabeza hexagonal. Fuerte imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05073495001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.