text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 68 1+2


68 Cuchilla combinada para tornillos de cabeza cuadrada, # 1 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Artículo No. 3M620221
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Model 68
Type Square Combination Blade

Descripción

68 Cuchilla combinada para tornillos de cabeza cuadrada, # 1 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 3M620221
EAN 4013288100061
UBB 500643292419
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002980001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.