Llaves ajustables
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
3E707426
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
Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3E707426
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
32
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
32
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
30
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Posición de la boca (°)
30
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Model
6004 Joker XXL
Type
Adjustable Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E707426
EAN
4013288214713
UBB
500711204270
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020102001