Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
5B579081
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 22mm Chrome Plated 260.5mm Length
Añadir catálogo
Artículo No.
5B579081
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
260.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
22
Tamaño de llave pequeño (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
260.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
22
Tamaño de llave pequeño (mm)
20
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
10
Altura del cabezal grande (mm)
10
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
48
Anchura del cabezal grande (mm)
51
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
6002 Joker Llave de boca doble, 20 x 22 x 260,5 mmLlave métrica doble de alta calidad de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Un auténtico comodín! La nueva generación de llaves fijas dobles. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción mediante una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con su dentado extra duro, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de tan sólo 30° evita la lenta rotación de la llave mientras se atornilla. La geometría especial de forja permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. Fabricada en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con revestimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas Tómeselo con calma: código de colores por tamaño.
Números de artículo
Artículo No.
5B579081
EAN
4013288212764
UBB
500711209063
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020260001