text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm

Artículo No. 8P834908
Aislamiento No
Longitud total (mm) 132
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 132
Tamaño (TX) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Descripción

467 TORX® HF Destornillador con mango en T con función de sujeción, TX 6 x 100 mmDestornilladores con mango en T: La forma ideal del mango permite transmitir momentos de apriete y afloje especialmente elevados. La forma ergonómica del mango se adapta bien al dorso de la mano, los dedos se apoyan con seguridad en las empuñaduras suavemente redondeadas. Toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan pérdidas por fricción entre la mano y el mango. Con función de sujeción para sujetar firmemente el tornillo TORX® en la herramienta. Tratamiento especial de la superficie para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo.

Números de artículo

Artículo No. 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05023367001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.