text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 3950 PKL pulgada 1/8» x 123


3950 PKL Llave en L, imperial, inoxidable, 1/8", x 123 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior imperiales de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalla

Artículo No. 81623.031.123
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 123
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 123
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 1/8 de pulgada
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 21
Probado por VDE No
Model 3950 PKL

Descripción

3950 PKL Llave en L, imperial, inoxidable, 1/8", x 123 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior imperiales de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar.

Números de artículo

Artículo No. 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022712001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.