Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3X925285
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
WERA 395 HO 5.5X70
Añadir catálogo
Artículo No.
3X925285
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
188
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
90
Forma de la cuchilla
Redondo
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Type
Nut Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
395 HO Destornillador para tuercas, 5,5 x 90 mmDestornillador Wera de primera calidad con vástago hueco para atornillar en varillas roscadas, ya que sólo así la varilla roscada puede penetrar a través del tornillo en el vástago hueco del destornillador. Mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Con protección antideslizamiento hexagonal. Mangos marcados para una fácil identificación y clasificación de las herramientas. Para tornillos hexagonales exteriores.
Números de artículo
Artículo No.
3X925285
EAN
4013288108302
UBB
500643215030
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05029461001