text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 10X80

Artículo No. 3R267814
Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 202
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Diseño Mango
Flexible No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 202
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 90
Forma de la cuchilla Redondo
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Nut Driver

Descripción

395 HO Destornillador para tuercas, 10 x 90 mmDestornillador para llaves de vaso de Wera de alta calidad con vástago hueco para atornillar en varillas roscadas, ya que sólo así la varilla roscada puede penetrar a través del tornillo en el vástago hueco del destornillador. Mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Con protección antideslizamiento hexagonal. Mangos marcados para una fácil identificación y clasificación de las herramientas. Para tornillos hexagonales exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 3R267814
EAN 4013288108340
UBB 500643215865
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05029465001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.