text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Adaptador de puntas 3888/4/1 K 1/4 x 50 mm


3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable, 1/4", x 50 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Diseño inoxidable para evitar la oxidación extraña. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las puntas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. hexágono, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81565.071.100
Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 19
Código de producto 82079030
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Descripción

3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable, 1/4", x 50 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Diseño inoxidable para evitar la oxidación extraña. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las puntas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. hexágono, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 05071100001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.