text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Juego de destornilladores Torx TX15 1/4» Hex 25mm


3867/1 TS SB Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evi

Artículo No. 5Q823043
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

Descripción

3867/1 TS SB Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 15 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. Hexágono de , adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5Q823043
EAN 4013288117687
UBB 500643268252
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073621001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.