text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3855/1 TS SB Punta destornillador Pozidriv PZ3 1/4» Hex 25mm


3855/1 Puntas TS SB, inoxidables, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y pr

Artículo No. 3Q949402
Marca Wera
Model 3855/1 TS SB
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Model 3855/1 TS SB

Descripción

3855/1 Puntas TS SB, inoxidables, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. Hexágono de , adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3Q949402
EAN 4013288112125
UBB 500643267676
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073615001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.