text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Destornillador de vaso cuadrado SQ1 200mm Hoja Mango multicomponente 298mm


368 Destornillador para tornillos de cabeza cuadrada, nº 1 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. El sistema de codificación por colores permite al usuario encontrar e identificar rápidamente el tamaño necesario. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La punta Wera Black Poi

Artículo No. 7V913288
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Forma de la cuchilla Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Forma de la cuchilla Redondo
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 368

Descripción

368 Destornillador para tornillos de cabeza cuadrada, nº 1 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. El sistema de codificación por colores permite al usuario encontrar e identificar rápidamente el tamaño necesario. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La punta Wera Black Point ofrece una protección anticorrosión optimizada y un ajuste exacto. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 7V913288
EAN 4013288028754
UBB 500643210403
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05117683001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.