text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Destornillador de vaso cuadrado SQ00 60mm Hoja Mango multicomponente 141mm


368 Destornillador para tornillos de cabeza cuadrada, # 00 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. El sistema de codificación por colores permite al usuario encontrar e identificar rápidamente el tamaño necesario. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La punta Wera Black Poin

Artículo No. 0N236231
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Forma de la cuchilla Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Forma de la cuchilla Redondo
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 368

Descripción

368 Destornillador para tornillos de cabeza cuadrada, # 00 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. El sistema de codificación por colores permite al usuario encontrar e identificar rápidamente el tamaño necesario. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La punta Wera Black Point ofrece una protección anticorrosión optimizada y un ajuste exacto. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 0N236231
EAN 4013288028723
UBB 500643209843
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05117680001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.