367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 9 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. La punta Wera Black Point y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Marcas en el mango para facilitar la localización y clasificación de la herramienta.