text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 8X60MM


Artículo No. 4R561673
Aislamiento No
Longitud total (mm) 141
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 141
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Con taladro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4R561673
EAN 4013288039972
UBB 500643203077
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05138258001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.