text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Destornillador Torx TX15 80mm Hoja Empuñadura ergonómica


367 SB Destornillador para tornillos TORX®, TX 15 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y cuidadoso. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La punta Wera Bla

Artículo No. 4W999743
Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 367 SB

Descripción

367 SB Destornillador para tornillos TORX®, TX 15 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y cuidadoso. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La punta Wera Black Point y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga usabilidad de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta requerida. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 4W999743
EAN 4013288181367
UBB 500643202087
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100061001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.