text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera 367 Destornillador Torx HF TX30 300mm Hoja Empuñadura ergonómica 405mm


Cod Articol 7U948734
Aislamiento No
Longitud total (mm) 405
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 300
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento No
Longitud total (mm) 405
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 300
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 367 TORX HF

Numerele articolelor

Cod Articol 7U948734
EAN 4013288138385
UBB 500643207607
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028073001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.