Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7H072349
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
Wera 367 Destornillador Torx Plus IP8 60mm Hoja Empuñadura ergonómica 130mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H072349
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
130
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
130
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
367 TORX PLUS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H072349
EAN
4013288040114
UBB
500643208449
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05028032001