text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Destornillador Torx Plus IP15 80mm Hoja Empuñadura ergonómica 178mm


367 Destornillador TORX PLUS® para tornillos TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de Wera. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® ",normales",, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante el uso de un diseño de perfil elíptico y no circu

Artículo No. 1V451337
Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 178
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 367 TORX PLUS

Descripción

367 Destornillador TORX PLUS® para tornillos TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de Wera. Perfil TORX PLUS®: en comparación con los perfiles TORX® ",normales",, la ampliación de los 6 flancos de transferencia de par entre la herramienta y el tornillo se realiza mediante el uso de un diseño de perfil elíptico y no circular. Esto significa que la fuerza aplicada al fijar se reparte por una superficie mayor. El par de apriete transferido es mayor y la vida útil del tornillo y la herramienta también aumenta. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y cómodo. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia del par de apriete. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosiva optimizada. La característica hexagonal antideslizamiento evita que se ruede en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de las herramientas.

Números de artículo

Artículo No. 1V451337
EAN 4013288040145
UBB 500643209017
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028035001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.