Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3M813095
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
Wera 367 Destornillador Torx HF TX40 130mm Hoja Empuñadura ergonómica 242mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3M813095
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
242
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
130
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
242
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
130
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
7
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
367 TORX HF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M813095
EAN
4013288100757
UBB
500643206468
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05028056001