Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6K501813
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
Wera 367 Destornillador Torx HF TX15 80mm Hoja Empuñadura ergonómica 178mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6K501813
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
178
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
178
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
367 TORX HF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K501813
EAN
4013288100702
UBB
500643205478
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05028051001