text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Destornillador Torx HF TX10 Hoja 80mm Empuñadura ergonómica 161mm


367 Destornillador TORX® HF con función de sujeción para tornillos TORX®, TX 10 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de

Artículo No. 0M296170
Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 161
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 80
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 367 TORX HF

Descripción

367 Destornillador TORX® HF con función de sujeción para tornillos TORX®, TX 10 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Con función de sujeción: La fuerza de sujeción resultante de la tensión de asiento entre la punta y el perfil del tornillo mantiene los tornillos seguros en la herramienta. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo. Mangos marcados para una fácil identificación y clasificación de las herramientas.

Números de artículo

Artículo No. 0M296170
EAN 4013288100696
UBB 500643205213
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028050001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.