text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Destornillador Torx BO TX27 Hoja 115mm Empuñadura ergonómica 220mm


367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 27 x 115 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexag

Artículo No. 7R084466
Aislamiento No
Longitud total (mm) 220
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 220
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 115
Con taladro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 367 TORX BO

Descripción

367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 27 x 115 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y poco fatigoso. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. La punta Wera Black Point y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Marcas en el mango para facilitar la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 7R084466
EAN 4013288025906
UBB 500643204224
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05138264001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.