Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0S746195
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
Wera 367 Destornillador Torx BO TX20 300mm Hoja Empuñadura ergonómica 398mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S746195
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
398
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
300
Con taladro
Sí
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
398
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
300
Con taladro
Sí
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4.5
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
367 TORX BO
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S746195
EAN
4013288108258
UBB
500643204067
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05138270001