text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367/6 TORX HF HOUDER


367/6 TORX® HF Kraftform Plus Juego de destornilladores con función de sujeción y cremallera, 6 piezas 6x 367 TORX® HF Destornillador con función de sujeción para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mmJuego de destornilladores de 6 piezas para tornillos TORX®. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Función de sujeción: las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta de accionamiento y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. La función antideslizamiento hexagonal evita el molesto deslizamiento en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Artículo No. 0V776618
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 6
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 367/6 TORX HF
Type Screwdriver Set

Descripción

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Juego de destornilladores con función de sujeción y cremallera, 6 piezas 6x 367 TORX® HF Destornillador con función de sujeción para tornillos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mmJuego de destornilladores de 6 piezas para tornillos TORX®. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Función de sujeción: las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta de accionamiento y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. La función antideslizamiento hexagonal evita el molesto deslizamiento en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 0V776618
EAN 4013288100764
UBB 500643206617
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05028059001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.