text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Juego de destornilladores Torx HF 4 piezas


367/4 TORX® HF Kraftform Plus Juego de destornilladores con función de sujeción y hojas de 300 mm de longitud, 4 piezas 4x 367 TORX® HF Destornillador con función de sujeción para tornillos TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm Juego de destornilladores de 4 piezas de Wera. Con hoja extralarga para situaciones de trabajo bajas y

Artículo No. 8F054684
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 4
Número total de herramientas 4
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 367/4 TORX HF

Descripción

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Juego de destornilladores con función de sujeción y hojas de 300 mm de longitud, 4 piezas 4x 367 TORX® HF Destornillador con función de sujeción para tornillos TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm Juego de destornilladores de 4 piezas de Wera. Con hoja extralarga para situaciones de trabajo bajas y de difícil acceso. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Función de sujeción: las fuerzas de acuñamiento resultantes de la presión de contacto entre la punta motriz y el perfil del tornillo sujetan firmemente el tornillo en la herramienta. La función antideslizamiento hexagonal evita el molesto deslizamiento en el lugar de trabajo. Las marcas en el mango facilitan la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05028074001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.