text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Destornillador Pozidriv PZ2 100mm Hoja Empuñadura ergonómica 205mm


355 SK PZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de Wera. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete para un trabajo rápido y sin fatiga. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera son micro

Artículo No. 4T770502
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento No
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 355 SK

Descripción

355 SK PZ Destornillador para tornillos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad de Wera. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete para un trabajo rápido y sin fatiga. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera son microscópicamente rugosas mediante rayos láser. Esta superficie rugosa muerde literalmente la cabeza del tornillo. De este modo, el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. Con la ayuda de una llave de boca o de anillo aplicada a la hoja hexagonal y al cabezal integrado se puede transmitir más par de apriete. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 4T770502
EAN 4013288108203
UBB 500643200420
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05009342001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.