Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3U791826
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
WERA 355 PZ 2X300
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U791826
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
2
Longitud total (mm)
405
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
300
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Pozidriv PZ
Aislamiento
No
Tamaño
2
Longitud total (mm)
405
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
355
Type
Pozidriv Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U791826
EAN
4013288108173
UBB
500643199036
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05009319001