text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 352 10X150


352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 10 x 150 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete

Artículo No. 0S333544
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 262
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 262
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Descripción

352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 10 x 150 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. El perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. Buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 0S333544
EAN 4013288003829
UBB 500643197212
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05022830001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.