text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Destornillador de estrella PH2 100mm Hoja Empuñadura ergonómica 205mm


350 SK PH Destornillador para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad con hoja hexagonal. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia de par para un trabajo rápido y sin fatiga. Viene con cabezal para poder aplicar más par de apriete. Wer

Artículo No. 0M518830
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Longitud total (mm) 205
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 350 SK

Descripción

350 SK PH Destornillador para tornillos Phillips, PH 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad con hoja hexagonal. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia de par para un trabajo rápido y sin fatiga. Viene con cabezal para poder aplicar más par de apriete. Wera Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 0M518830
EAN 4013288108142
UBB 500643196891
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05008752001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.