Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1A538195
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
Wera 350 Phillips Screwdriver PH3 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1A538195
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
No
Tamaño
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
25
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
No
Tamaño
3
Longitud total (mm)
79
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
6.2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
350 PH Punta Phillips Destornillador de vaso/carburador, PH 3 x 25 mmDestornillador especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Las hojas tienen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
1A538195
EAN
4013288212184
UBB
500711200054
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05008852001