text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH2 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Artículo No. 3D295448
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 25
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 2
Longitud total (mm) 79
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descripción

350 PH Punta Phillips Destornillador de vaso/carburador, PH 2 x 25 mmDestornillador especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Las hojas tienen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. La protección antirrodadura del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 3D295448
EAN 4013288212177
UBB 500711199819
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05008851001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.