text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Destornillador Phillips PH0 60mm Hoja Empuñadura multicomponente


Artículo No. 5H420208
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 0
Longitud total (mm) 141
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 60
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 0
Longitud total (mm) 141
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 350 SB

Números de artículo

Artículo No. 5H420208
EAN 4013288181329
UBB 500643195802
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100050001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.