Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6J033147
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
Wera 335 SB Destornillador de ranura 0,6 x 3,5mm 100mm Hoja Empuñadura ergonómica
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6J033147
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
181
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
181
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
335 SB
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J033147
EAN
4013288181275
UBB
500643193823
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05100042001