text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Destornillador Ranurado 0.5 x 3mm 200mm Hoja Empuñadura Ergonómica 281mm


335 Destornillador para tornillos ranurados, 0,5 x 3 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus premium con hoja de electricista. Mango multicomponente Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transferencia del par de apriete. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Artículo No. 2F343511
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 281
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 281
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 335

Descripción

335 Destornillador para tornillos ranurados, 0,5 x 3 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus premium con hoja de electricista. Mango multicomponente Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transferencia del par de apriete. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05008009001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.