text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335/350/367/7 Juego de destornilladores ranurados/ Phillips/Pozidriv/Torx 7 piezas


335/350/367/7 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 7 piezas 1x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 15x8

Artículo No. 3W212607
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 1
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 3
Número total de herramientas 7
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 335/350/367/7

Descripción

335/350/367/7 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 7 piezas 1x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mmJuego de destornilladores de 7 piezas con mango Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así que se salga. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 3W212607
EAN 4013288094704
UBB 500643293409
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05320540001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.