text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 335/350/355/6 6PC


335/350/355/6 Juego de destornilladores Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 6 piezas 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmJuego de destornilladores de 6 piezas con mang

Artículo No. 2D170655
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 2
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descripción

335/350/355/6 Juego de destornilladores Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 6 piezas 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmJuego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia del par de apriete. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así que se salga. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05105622001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.