text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK/6 Juego de destornilladores de puntas ranuradas/de punta láser en gradilla 6 piezas


334 SK/6 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 6 piezas 2x 350 SK PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Destornillador para tornillos ranurados: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mmJuego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus para un trab

Artículo No. 5A695866
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 334 SK

Descripción

334 SK/6 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Lasertip y cremallera, 6 piezas 2x 350 SK PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 334 SK Destornillador para tornillos ranurados: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mmJuego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y los callos sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia del par de apriete. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así cualquier deslizamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada a la hoja hexagonal y al cabezal integrado. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según el perfil y el tamaño. El dispositivo antivuelco hexagonal evita que ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 5A695866
EAN 4013288111418
UBB 500643292823
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05007680001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.