text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1X5.5X100


Artículo No. 9F355008
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 198
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 198
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9F355008
EAN 4013288108067
UBB 500643192007
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05007673001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.