text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.8X4.5X90


334 SK Destornillador para tornillos ranurados, 0,8 x 4,5 x 90 mmDestornilladores Kraftform Plus de alta calidad con hojas hexagonales. Mango multicomponente Kraftform Plus. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Puntas Lasertip: superficie microscópicam

Artículo No. 0W616661
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 188
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 188
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Descripción

334 SK Destornillador para tornillos ranurados, 0,8 x 4,5 x 90 mmDestornilladores Kraftform Plus de alta calidad con hojas hexagonales. Mango multicomponente Kraftform Plus. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Puntas Lasertip: superficie microscópicamente rugosa que se adhiere firmemente a la cabeza del tornillo. Esto reduce el deslizamiento y la presión de contacto. El buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según los perfiles y el sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. La característica hexagonal antideslizante evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 0W616661
EAN 4013288108050
UBB 500643191843
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05007672001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.