Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7I559912
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
WERA 334 SK 0.6X3.5X75
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I559912
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
230
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
230
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
334 SK
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I559912
EAN
4013288108036
UBB
500643191439
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05007670001