text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Destornillador Ranurado 1.6 x 8mm 175mm Hoja Empuñadura Ergonómica 287mm


334 Destornillador para tornillos ranurados, 1,6 x 8 x 175 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del p

Artículo No. 9T249675
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 287
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 287
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Model 334

Descripción

334 Destornillador para tornillos ranurados, 1,6 x 8 x 175 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, evitando ampollas y callosidades. Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Las puntas de los atornilladores Lasertip de Wera se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9T249675
EAN 4013288108029
UBB 500643190852
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05007640001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.