text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Destornillador de ranura 1.2 x 6.5mm 200mm Hoja Empuñadura ergonómica 305mm


Artículo No. 7K842215
Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 305
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento No
Longitud total (mm) 305
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 334

Números de artículo

Artículo No. 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05007621001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.