text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i PZ VDE Destornillador Pozidriv aislado PZ1 80mm Hoja Empuñadura multicomponente 178mm


3165 i PZ VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv, inoxidable, PZ 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus VDE de alta calidad de acero inoxidable de Wera. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones in

Artículo No. 9S517715
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Wera
Model 3165 i

Descripción

3165 i PZ VDE Destornillador aislado para tornillos Pozidriv, inoxidable, PZ 1 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus VDE de alta calidad de acero inoxidable de Wera. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La comprobación individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE a 10.000 voltios según DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiza un trabajo seguro con tensiones de hasta 1.000 voltios. El trabajo seguro también está garantizado en condiciones extremas y se verifica con la probada resistencia al impacto en frío a -40° C. Mango Kraftform para un trabajo rápido y poco fatigoso. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que rueden en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 9S517715
EAN 4013288183941
UBB 500643574246
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05022740001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.