text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP PISTOOLGREEP 20 IPX65 - 5 NM


Numéro d'article 8U228644
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 5 - 5
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 5 - 5
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Type Torx Plus Torque Indicator IP20

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U228644
EAN 4013288099136
UBB 500643622672
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028046001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.