text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 10 IPX65 - 2 NM


Destornillador dinamométrico TORX PLUS® 300 IP, 10 IP x 2,0 NmDestornillador dinamométrico de Wera con par de apriete fijo para tornillos TORX PLUS® empotrados. A prueba de manipulaciones y con hoja hexagonal delgada. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que e

Artículo No. 0D373660
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 2 - 2
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP10

Descripción

Destornillador dinamométrico TORX PLUS® 300 IP, 10 IP x 2,0 NmDestornillador dinamométrico de Wera con par de apriete fijo para tornillos TORX PLUS® empotrados. A prueba de manipulaciones y con hoja hexagonal delgada. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas aseguran una alta transferencia del par de apriete.

Números de artículo

Artículo No. 0D373660
EAN 4013288093417
UBB 500643621013
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028044001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.